| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-FS1511K S2 Herst.-Nr.: FS1511K S2 EAN/GTIN: 5032548102835 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX FIRE RANGER FS1511K S2 setzt neue Maßstäbe für den Schutz vor Feuer und Einbruch in einem wirtschaftlichen, praktischen und attraktiven Format. Ideal für große Mengen an Dokumenten, Aufzeichnungen & Prüfungsunterlagen. FEUERSCHUTZ - Bietet 30 Minuten Feuerschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard EN14450 mit einer Deckung von 2.000 € für Bargeld oder 20.000 € für Wertsachen. KONSTRUKTION - Hochsicheres 3-Wege-Bolzenwerk bietet große Stärke und Angriffsresistenz. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 2 höhenverstellbaren Regalen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten. Lagerung von max. 18 Ordner. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Innen Abmessung (mm): | 1080 x 505 x 410 | Produktkategorie: | Feuerschutztresore | Produktname: | Fire Ranger | Batterien erforderlich: | Nein | Montage an: | Boden | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 2000 - 20000 | Anz. Regale: | 2 | Höhenverstellbar: | Ja | Produkt-Serie: | FS1510-Serie | Feuerschutz (Papier): | 30 Minuten | Äußere Abmessung (mm): | 1225 x 600 x 520 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, dokumentenschrank s2, brandschutzschrank |
| | |
| |