Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-920 Serien-Kabel Schwarz 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-920 Serien-Kabel Schwarz 2,5 m
Wago 750-920 Serien-Kabel Schwarz 2,5 m
Artikel-Nr.:
     3461-40118836
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-920
EAN/GTIN:
     4045454394301
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
Relaismodul
SPS-Verbindungskabel
Das WAGO-Kommunikationskabel bietet eine einfache Möglichkeit der Kommunikation mit den WAGO-Software-Tools (WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO,....)

Achtung: Die Kommunikationsleitung darf nicht unter Spannung getrennnt bzw. verbunden werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79.1 g
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, d-sub kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 54,4754*
€ 60,4754*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 47,29*
€ 60,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,39*
€ 64,24*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,72318*
€ 65,11318*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 55,76*
€ 70,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,4754*
€ 71,96573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,3454*
€ 70,62103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,4754*
€ 64,82573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 604,754* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.