Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 902.0049 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 902.0049 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Bachmann 902.0049 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27074731
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0049
EAN/GTIN:
     4016514039494
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
271.1 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,51*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,67*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,91*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.