Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SG7133 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SG7133 Stromunterbrecher 3
Siemens 5SG7133 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27044572
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7133
EAN/GTIN:
     4001869319254
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
411 g
Energie
Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
VDE, CE, GL
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,47*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,37*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,46*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,29*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,10*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,52*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.