Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-838 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-838 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-838 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035234
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-838
EAN/GTIN:
     4045454527136
Suchbegriffe:
CANopen Digital-Ein-/Ausgabemodul
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Die CANopen-SPS kombiniert die Steuerungsfunktionalität, I/O-Ankopplung und Feldbus in einem Gerät..

Die Erstellung des Applikationsprogramms erfolgt gemäß IEC 61131-3.
Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.

Merkmale und Anwendungen:

- Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungseinheiten.
- Gliederung von komplexen Applikationen in eigenständig testbare Einheiten.
- Programmierbare Fehlerreaktion bei Ausfall des Feldbussystems.
- Entlastung des Kommunikationssystems CANopen durch
- Signalvorverarbeitung.
- Reduzierung von Reaktionszeiten durch direkten Zugriff auf die Peripherie (ohne Umweg über das Feldbussystem CANopen)
- Autarke Kleinststeuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS, CE, UL
Sonstige Funktionen
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
50.5 x 100 x 71.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181.6 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,43*
€ 439,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.