Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-667/000-003 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-667/000-003 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-667/000-003 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035216
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-667/000-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
67.8 mm
Gewicht
104.404 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 461,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.