Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-666/000-003 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-666/000-003 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-666/000-003 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035215
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-666/000-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
67.8 mm
Gewicht
111 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 630,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,90*
€ 750,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,77*
€ 730,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,05*
€ 702,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,26*
€ 691,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,07*
€ 678,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.