Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0069 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0069 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
LogiLink AA0069 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
LogiLink AA0069 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
LogiLink AA0069 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26868190
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0069
EAN/GTIN:
     4052792031362
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
  • OTG Adapter für Smartphones - Anschluss 1: USB micro B Stecker - Anschluss 2: USB (Typ A) Buchse - Ermöglicht den Anschluss von Tastatur, USB-Hub, USB-Sticks, Kartenleser etc. - Kabellänge: 0.75 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.