Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z12CQ10A0 Backofenrost & Backblech Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z12CQ10A0 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Neff Z12CQ10A0 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26868032
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z12CQ10A0
EAN/GTIN:
     4242004182917
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Blech
Grillblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: Grilleinsatzblech, backofenrost
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.