Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6531GB Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M 6531GB Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 6531GB Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111009299
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6531GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Kleiner Beitrag - große Wirkung: Die Post-it® Recycling Notes sind aus 100% Altpapier hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Sie haften optimal auf Papier und sind rückstandsfrei wiederablösbar. Für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind die Haftnotizen nicht mehr wegzudenken. Sechs farbige Blöcke befinden sich in der praktischen Vorratsbox.

- Schnell zur Hand: Gleich 6 Blöcke Post-it® Recycling Notes befinden sich in einer praktischen Vorratsbox aus Karton.
- Der Umwelt zuliebe: Post-it® Recycling Notes sind aus 100% Altpapier hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Unglaublich praktisch: Für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
- Haften immer wieder: Post-it® Recycling haften immer wieder auf Papier und sind ohne Rückstände ablösbar.
- Farbe: grasgrün, hellgrün, bananengelb, mandarinenorange, himmelblau, hellblau
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
38 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,87*
1 Tag
137
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,59*
€ 5,88*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,92*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,56*
€ 6,02*
9 Tage
137
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,01*
€ 6,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.