Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Recycling Notes, 38x51mm, 6x100 Blatt, pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480789099
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6531GB
EAN/GTIN:
     4046719216345
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Recycling Notes aus 100 % recyceltem Papier. Haften auf Papier und allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederhablösbar. In einer praktischen Spenderbox.
Weitere Informationen:
Farbe:
rainbow
Breite:
38 mm
Höhe:
51 mm
Packungsinhalt:
6 x 100 Blatt
Material:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,92*
Lager 690
132
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,58*
€ 5,93*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,58*
€ 6,07*
3 Tage
177
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,28*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.