Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751-E40L1 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S751-E40L1 Stromunterbrecher
ABB S751-E40L1 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804344
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R5402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
151.3 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
40 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.