Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751-E25L2 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S751-E25L2 Stromunterbrecher
ABB S751-E25L2 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803861
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R6252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
25 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.