|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26795570 Herst.-Nr.: CC-ESATAP-ESATA-USB5P-1M EAN/GTIN: 8716309074001 |
| |
|
|  |  |
 | Strom über eSATA zu eSATA und USB 5p Kabel Max. Datentransferrate: 6 Gbps Weitere Informationen: Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | ISO 9002 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm |  | Verpackungstiefe | 180 mm |  | Verpackungshöhe | 10 mm |  | Paketgewicht | 75 g | Technische Details | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | eSATAp |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |  | Gewicht | 65 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |