Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54631E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54631E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz
Exacompta 54631E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz
Exacompta 54631E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772706
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54631E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen. Komfortabler und robuster Verschluß mit Metallknopf. Mit geöstem Griffloch und Rückenetikett. Aus robustem und blickdichtem Polypropylen zum Schutz und zur Aufbewahrung vertraulicher Dokumente. Mit Etikettenhalter und 2 Etiketten zur vertikalen und horizontalen Ablage. Mit 3 Klappen und Gummizug.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,94*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,24*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.