Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nakagawa NTL90 76X101,6 Thermopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nakagawa NTL90 76X101,6 Thermopapier
Nakagawa NTL90 76X101,6 Thermopapier
Nakagawa NTL90 76X101,6 Thermopapier
Nakagawa NTL90 76X101,6 Thermopapier
Nakagawa NTL90 76X101,6 Thermopapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772402
Hersteller:
     Nakagawa
Herst.-Nr.:
     NTL90 76X101,6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
76 mm
Höhe
101.6 mm
Durchmesser
90 mm
Medienanzahl pro Paket
328 Blätter
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
800264-605
ab € 15,90*
Ähnlich
Zebra
3006609
ab € 148,57*
Ähnlich
Zebra
3007419-T
ab € 21,07*
Ähnlich
Zebra
3007558-T
ab € 278,14008*
Ähnlich
Zebra
3007766-T
ab € 265,16*
Ähnlich
Zebra
3010066-T
ab € 13,42*
Ähnlich
Zebra
3012236-T
ab € 99,64*
Ähnlich
Zebra
3012883-T
ab € 149,76*
Ähnlich
Zebra
3014816-T
ab € 66,64*
Ähnlich
Zebra
880199-025D
ab € 9,64*
Ähnlich
Zebra
800264-505
ab € 16,02*
Ähnlich
Zebra
200963
ab € 29,17*
Ähnlich
Zebra
LD-R2LS5W
ab € 217,88028*
Ähnlich
Zebra
800999-009
ab € 8,26*
Ähnlich
Zebra
880191-038D
ab € 13,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.