Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken EL-FC31 Flipchart Freistehend 680 x 1050 mm Kunststoff Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken EL-FC31 Flipchart Freistehend 680 x 1050 mm Kunststoff Grau, Weiß
Franken EL-FC31 Flipchart Freistehend 680 x 1050 mm Kunststoff Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26763932
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-FC31
EAN/GTIN:
     4016946199414
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart-Tafel X-tra!Line Mobil. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Typbezeichnung der Stativform: Standbein. Ausführung des Fußes: Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen. Abmessung der Standfläche: 60 cm Durchmesser. Gesamthöhe: 200 cm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos von 180-200cm. Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchart-Blocks. Neigungswinkel: 12°. Werkstoff: Kunststoff. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 15 kg. Größe (B x H): 68 x 105 cm. Farbe des Gestells: hellgrau.Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Plattengröße (B x T)
680 x 1050 mm
Ausrichtung
Porträt
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Weiß
Höhenverstellung
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Höhe (min)
1800 mm
Höhe (max)
2000 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 61,90*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,79*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,80*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 29,29*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0755*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,089*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0754*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,01*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,12*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.