Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 18820085 Hängeordner A4 Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz 18820085 Hängeordner A4 Grau
Leitz 18820085 Hängeordner A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26762003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18820085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Vordruck auf Registerdeckblatt zum einfachen Beschriften. - Ausführung: 6-teilig
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,31*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.