Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26758188
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061629
EAN/GTIN:
     4007249616296
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
    - modischer Kunststoffrahmen
    - inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - mit Schwerlasthaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.