Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-72001226 Herst.-Nr.: PLP1226 EAN/GTIN: 5014702023330 |
| |
|
| | |
| Professionelle Preisauszeichnung mit unseren hochwertigen Etiketten! Die permanent haftenden, weißen Preisauszeichner-Etiketten mit einem Format 26x12mm sind für den 1-zeiligen Preisauszeichner von Avery perfekt geeignet. Die Etiketten bieten Platz für eine Zeile mit 8 alphanumerischen Zeichen. Zusätzlich zu der permanenten Haftung haben die Etiketten zudem eine Sicherheitsperforation, um Manipulationen zu verhindern. Die perfekte und effiziente Lösung für Ihre Produktkennzeichnung und Preisauszeichnung.
In jeder Packung befinden sich 10 Rollen mit jeweils 1.500 Etiketten für eine einheitliche und effiziente Handhabung. Verwenden Sie für diese Etiketten den einfach zu bedienenden und robusten Avery Preisauszeichner. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 15000 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 1500 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm | | Höhe | 12 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Preisschild | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery preisetiketten permanent, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,185* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 11,36* | € 16,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,49* | € 16,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,75* | € 16,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,27* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 21,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|