Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26719644
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061600
EAN/GTIN:
     4007249616005
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - zeitloses Design passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
840 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Weiß
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
40 x 60 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 45 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2841
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.