Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00061597 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00061597 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Transparent
Hama 00061597 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26718667
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061597
EAN/GTIN:
     4007249615978
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - zeitloses Design passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
500 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
28 x 35 cm
Clip-System
Clip-Fix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 119 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.