Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 92 95 90 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 92 95 90 Industriepinzette
Knipex 92 95 90 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26708281
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 95 90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
  • zum Festhalten kleiner Teile ohne Fingerdruck
    - gut klemmend
    - vernickelt
    - Federstahl, hochfest

    Modell:
    - schmale Spitzen
    - gerade Form
    - Greifflächen fein gezahnt
    - mit Griffschalen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Federstahlblechpinzette, Federstahlpinzette, Leichtpinzette, Uhrfederstahlblechpinzette, Uhrfederstahlpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette abgewinkelt, greifpinzette, gebogene pinzette knipex
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.