Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 120915006 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 120915006 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot
Kopp 120915006 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26680027
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     120915006
EAN/GTIN:
     4008224569309
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
6-fach Steckdosenleiste mit 2-poligem, beleuchteten Schalter, gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, 1,4m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A, 250V~, schwarz.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.