Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6551B Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 6551B Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 6551B Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111668610
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6551B
EAN/GTIN:
     4054596723160
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Kleiner Beitrag - große Wirkung: Die Post-it® Recycling Notes sind aus 100% Altpapier hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Sie haften optimal auf Papier und sind rückstandsfrei wiederablösbar. Für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind die Haftnotizen nicht mehr wegzudenken. Sechs Blöcke befinden sich in der praktischen Vorratsbox.

- Schnell zur Hand: Gleich 6 Blöcke Post-it® Recycling Notes befinden sich in einer praktischen Vorratsbox aus Karton.
- Der Umwelt zuliebe: Post-it® Recycling Notes sind aus 100% Altpapier hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Unglaublich praktisch: Für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
- Haften immer wieder: Post-it® Recycling haften immer wieder auf Papier und sind ohne Rückstände ablösbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
162
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33667*
€ 2,33667*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,40834*
€ 2,51667*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,535*
€ 2,645*
2 Tage
246
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,68*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,60*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,33667*
€ 2,78064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97667*
€ 2,35224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87667*
€ 2,23324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76667*
€ 2,10234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72667*
€ 2,05474
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33667*
€ 1,59064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,02002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.