Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it- Haftnotizen, Recycling-Papier, 127 mm x 76 mm, 6 x 100 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
PEFC- Waldzertifizierung
Artikel-Nr.:
     224-163252
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-1B
EAN/GTIN:
     4054596723160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
  • Kleiner Beitrag, grosse Wirkung: die Post-it Haftnotizen sind aus 100% Altpapier hergestellt und PEFC-zertifiziert (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
  • Für schnelle Notizen während des Telefonierens, zum Markieren von Bücherseiten, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten
  • Haften optimal auf Papier und allen glatten Oberflächen
  • Rückstandsfrei wieder ablösbar
  • Farbe: gelb
  • Je Block 100 Blatt
  • 1 VE = 6 Blöcke
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
127 x 76 mm
Höhe:
127 mm
Blattanzahl:
600
Zertifikate:
PEFC
Breite:
76 mm
Typ:
6551B
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, 163252, 163252-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Post it, Post-it Haftnotizen, Post-it Notes, Marker
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 11,54*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,84*
€ 11,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 12,09*
2 Tage
43
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,44*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
1 Stück enthält 6 Blöcke (ab € 1,69834* pro Block)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.