Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Recycling Notes 655-1B 127x76mm ge 6St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/064/a014064p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/064/a014064p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111668610
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-1B
EAN/GTIN:
     4054596723160
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Recycling Notes - für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling Notes
Maße:
127 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Recycling Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 11,54*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,84*
€ 11,69*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 12,09*
2 Tage
43
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,44*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
1 Stück enthält 6 Blöcke (ab € 1,61334* pro Block)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.