Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 1,5m
InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 1,5m
InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26571696
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17476P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mini-HDMI zu DVI Adapterkabel, vergoldete Kontakte, Mini HDMI (C) Stecker auf DVI 18+1 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.