| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26453957 Herst.-Nr.: MJ1M2ZM/A EAN/GTIN: 888462108454 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB-C-auf-USB-Adapter kannst du deine iOS Geräte und viele gängige USB-Zubehörgeräte mit einem MacBook mit USB-C-Anschluss verbinden.
Verbinde das Ende des USB-C-Adapters mit dem USB-C-Anschluss deines MacBook, um deinen Flash-Drive, deine Kamera oder ein gängiges USB-Gerät anzuschließen. Mit dem USB-Kabel lassen sich auch iPhone, iPad oder iPod synchronisieren und laden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |