Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26346613
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECOV 311.BK
EAN/GTIN:
     8004399327368
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingebauter Kaffeestampfer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
4100 g
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Einstellbare Milchmenge
Ja
Art der Milchzugabe
Leitung
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.