Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56172-00003 Klebeband 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56172-00003 Klebeband 25 m
TESA 56172-00003 Klebeband 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223876
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56172-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® doppelseitige Klebeband universal ist für eine grosse Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar.
- Sicherer und permanenter Halt
- Multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
- Leicht von Hand einreissbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.