Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerbond SPIEGEL 5 m Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA Powerbond SPIEGEL 5 m Weiß
TESA Powerbond SPIEGEL 5 m Weiß
TESA Powerbond SPIEGEL 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     690-479034
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55734-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Stark klebendes tesa Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen flachen Objekten in Feuchträumen.

- Beidseitig extra stark klebend
- Individuell zuschneidbar
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
5 m
Produktfarbe
Weiß
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 11,43*
€ 14,73*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,57*
€ 14,92*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 11,33*
€ 15,07*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 11,97*
€ 15,89*
7 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 17,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 73,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55732-00001-00
ab € 3,61*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.