| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26180640 Herst.-Nr.: 2.700200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das 2in1 Charge’n Sync von SKROSS lädt und synchronisiert alle Geräte mit Micro USB Anschluss oder Lightning Connector. Zudem ist das Kabel vollständig Apple zertifiziert. Das 2in1 Charge’n Sync von SKROSS lädt und synchronisiert alle Geräte mit Micro USB Anschluss oder Lightning Connector. Vollständig Apple-zertifiziert. Spezifikationen ■ Eingangsspannung: 5V ■ Ausgangsspannung: 5V ■ Ausgangsstrom: max. 2.1A (Micro USB connector) ■ Ausgangsstrom: max. 2.4A (Lightning connector) Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB B/Lightning | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Rot, Weiß | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Ausgangsspannung | 5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, micro usb kabel 1m weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| |