Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l
Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l
Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l
Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l
Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l
Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l
Gastroback Design Espresso Plus Manuell Espressomaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26180572
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42606
EAN/GTIN:
     4016432426062
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
PROFESSIONELLE ULKA-ESPRESSOPUMPE MIT 15 BAR DRUCK
Ideal für Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato u.v.m.

Modernes Edelstahldesign
Professionelle, italienische Espressopumpe (Ulka/15 bar)
Thermo-Block-Heizsystem für sofortigen Gebrauch
Vorbrüh-Funktion für optimalen Kaffeegenuss
Schwerer Siebträger aus Edelstahl
E.S.E.-Pad-Einsatz (Easy Serving Espresso)
Warmhalteplatte für Espressotassen
Herausnehmbare Tropfschale
Integrierte Heißwasserfunktion für Café AMERICANO
360 ° schwenkbare Milchschaumdüse
Herausnehmbarer 1,5 Liter Wassertank
Inklusive Edelstahl-Doppelfilter für 1 und 2 Tassen, E.S.E.-Pad-Einsatz, Edelstahl-Milchaufschäumkännchen, Messlöffel mit Tamper, Reinigungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
5640 g
Energie
Leistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Heizplatte
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.