Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LCD8500 1U FR Rackmount Console Kit Konsolenregal 47 cm (18.5") 1600 x 1200 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE LCD8500 1U FR Rackmount Console Kit Konsolenregal 47 cm (18.5") 1600 x 1200 Pixel Silber
HPE LCD8500 1U FR Rackmount Console Kit Konsolenregal 47 cm (18.5") 1600 x 1200 Pixel Silber
HPE LCD8500 1U FR Rackmount Console Kit Konsolenregal 47 cm (18.5") 1600 x 1200 Pixel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26173147
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF633A
EAN/GTIN:
     887758921203
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Benötigen Sie die neueste KVM-Technologie für die Verwaltung der Server im Rack? HP KVM-Konsolen-Kits bieten hochleistungsfähige KVM-Konsolen mit extrem hoher Dichte, die das Rack-Bedienfeld und die Tastatur mit Touchpad in einem 1U-Formfaktor vereinen. Der 1U-Rack-Einbau-Formfaktor ermöglicht es, einen KVM-Konsolen-Switch direkt dahinter zu installieren.

Das HP LCD8500 1U Rackmount Console Kit mit WXGA TFT LCD Brightview-Display (18,5 Zoll) bietet Unterstützung für die häufigsten Bildschirmauflösungen – bis zu 1600 x 1200 bei Aktualisierungsraten von 60 bis 75 Hz. Das LCD8500 1U Rackmount Console Kit zeichnet sich durch ein neues silbernes Gehäuse aus und vereinfacht so die Erkennung im Rack.

Die Rack-Tastatur hat ein Touchpad mit drei Tasten, vier Scroll-Tasten und Windows-Sondertasten. Das LCD8500 1U Rackmount Console Kit umfasst zudem eine neue Management-Funktion für Lid-Switch-Displays, die die Display-Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, wenn die Konsole geschlossen wird, und wieder in den gleichen Zustand versetzt, wenn die Konsole geöffnet wird.

So soll die Lebensdauer des Displays verlängert werden.

Funktionen

Display und Tastatur für hochleistungsfähige KVM-Konsole mit extrem hoher Dichte
- HP KVM-Konsolen-Kits bieten eine hohe Dichte und Leistung – sie vereinen das Rack-Bedienfeld und die Tastatur mit Touchpad in einem 1U-Formfaktor, sodass direkt dahinter ein KVM-Konsolen-Switch installiert werden kann.
- Das HP LCD8500 1U Rackmount Console Kit ist mit einem WXGA TFT LCD Brightview-Display (18,5 Zoll) ausgestattet und bietet Unterstützung für die häufigsten Bildschirmauflösungen – von 800 x 600 bis 1600 x 1200 bei Aktualisierungsraten von 60 bis 75 Hz.
- Das TFT-LCD-Display mit Aktivmatrix sorgt für flimmerfreie Bilder und einen schärferen Fokus als ein CRT-Monitor.
- Umfasst zwei (2) USB-Pass-Through-Anschlüsse auf der Vorderseite für den Einsatz mit KVM-Konsolen-Switches, die virtuelle Medien unterstützen.

Erweitertes ergonomisches Design
- HP KVM-Konsolen-Kits zeichnen sich durch ein neues silbernes Gehäuse aus und vereinfachen so die Erkennung im Rack.
- Die Tastatur für das HP LCD8500 1U Rackmount Console Kit hat ein Touchpad mit drei Tasten, vier Scroll-Tasten und Windows-Sondertasten.
- Umfasst eine neue Management-Funktion für Lid-Switch-Displays, die die Display-Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, wenn die Konsole geschlossen wird, und wieder in den gleichen Zustand versetzt, wenn die Konsole geöffnet wird. So soll die Lebensdauer des Displays verlängert werden.
- Jedes Konsolen-Kit beinhaltet Schienen für den werkzeugfreien Rack-Einbau, wodurch die Installation schnell und einfach innerhalb weniger Minuten erfolgen kann.
Weitere Informationen:
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Französisch
Tastaturaufbau
AZERTY
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Display-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Helligkeit
187 cd/m²
Kontrastverhältnis
700:1
Display-Typ
LCD
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Höhe
42.2 mm
Tiefe
433 mm
Gewicht
5200 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade hp, 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,71*
€ 795,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,97*
€ 781,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,56*
€ 752,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,11*
€ 731,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,20*
€ 691,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.