Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KA 1369 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KA 1369 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Bomann KA 1369 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26090633
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     613691
EAN/GTIN:
     4004470136913
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter).
    - Hochwertige Edelstahlapplikation.
    - Nachtropfsicherung.
    - Filtereinsatz (herausnehmbar).
    - Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet).
    - Wasserstandsanzeige.
    - Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik.
    - 230 Volt, 50 Hz, 900 W.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.