Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 1000 Hard-Case Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 1000 Hard-Case Gelb
B&W Type 1000 Hard-Case Gelb
B&W Type 1000 Hard-Case Gelb
B&W Type 1000 Hard-Case Gelb
B&W Type 1000 Hard-Case Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25941158
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703378
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
215 mm
Innenmaße (B x T x H)
249 x 94 x 177 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Gelb
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.