Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfsat H50M4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selfsat H50M4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Selfsat H50M4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25937115
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     H50M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
33.7 dBi
Rauschmaß
0.2 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
527 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
8500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.