Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI440 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI440 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI440 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI440 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI440 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI440 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524720
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI440.0
EAN/GTIN:
     4004005004403
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Dank der speziellen Materialverarbeitung besitzt diese Offset Antenne eine hohe Langlebigkeit und ist z.B. für den Einsatz im Garten hervorragend geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
32.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
420 mm
Breite
424 mm
Höhe
424 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 11,09*
Sonstiges
Smart
67190
ab € 13,26*
Sonstiges
Smart
10-99-12-0005
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.