Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Titanium Universal TS Single-LNB Teilnehmer-Anzahl: 1 Feedaufnahme: 40 mm Wetterschutz Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-942094-BP
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     10-99-12-0005
EAN/GTIN:
     4056742002907
Suchbegriffe:
LNB
LNC
smart lnb
lnb
Smart Titanium Universal TS Single-LNB Teilnehmer-Anzahl: 1 Feedaufnahme: 40 mm Wetterschutz Hellgrau

Smart Titanium

3D- und HDTV-tauglich
Vergoldete Kontakte

Mit den „Titanium Edition” LNBs von Smart erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie. Die kompakten hochwertigen KU-Band-Konverter sind der Schlüssel zur digitalen Welt des Fernsehens. Mit einer hohen Stabilität der Resonatoren, der Verwendung von extrem rauscharmen HEMT-Transistoren und einer ausgefeilten Produktionstechnologie ist es Smart gelungen erneut ein Spitzenprodukt am Markt zu platzieren.

Universal Single-LNB:
Zum direkten Anschluss eines SAT-Receivers.
Das LNB hat einen Ausgang mit horizontalen, vertikalen, Low- und High-Band Signal.
Die Umschaltung der Bänder erfolgt über das 22 kHz Signal des Receivers und die Signalebenen über die Versorgungsspannung des LNB (14 V/ 18 V).

Ausstattung:
Wetterschutzgehäuse · 40 mm Feedaufnahme.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Hellgrau · LNB-Besonderheiten: Wetterschutz · Rauschmaß: 0.1 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
Smart
Farbe:
grau
Anschluss (Computer/Multimedia):
F-Stecker
Feedaufnahme:
40 mm
LNB-Besonderheiten:
Wetterschutz
Rauschmaß:
0.1 dB
Anzahl Ausgänge:
1 x
Teilnehmer-Anzahl:
1
Satelliten-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Single-LNB
Weitere Suchbegriffe: 4022338360119, Smart, 10-99-12-0005, Titanium Universal TS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,48*
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 10,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.