Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 650043 Backofenrost & Backblech Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 650043 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Kaiser 650043 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25192349
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     650043
EAN/GTIN:
     4006932650043
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Backofen-Rost
  • für 1000g Brote
    - mit sauerteigbeständiger Antihaftbeschichtung
    - optimal auch für 500g und 1000g Brotmischungen
    - made in Germany
    - in Faltschachtel
    - mit Rezeptheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Kapazität
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.