| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-25088813 Herst.-Nr.: VLMP39410W1.00 EAN/GTIN: 5412810219360 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Steckeradapter | Ja | | Steckeradaptertyp | Lightning/Apple 30-pin | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, Micro USB Lightning Adapter, Micro USB auf Lightning Adapter, Micro USB zu Lightning Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, alarmkabel |
| | |
| |