Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81706 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81706 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81706 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81706 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81706 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24916826
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81706
EAN/GTIN:
     757120817062
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
89 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81704
ab € 8,50*
Zubehör
C2G
81705
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.