Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sencor SKS 4001WH Küchenwaage Weiß Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sencor SKS 4001WH Küchenwaage Weiß Elektronische Küchenwaage
Sencor SKS 4001WH Küchenwaage Weiß Elektronische Küchenwaage
Sencor SKS 4001WH Küchenwaage Weiß Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24903193
Hersteller:
     Sencor
Herst.-Nr.:
     SKS 4001WH
EAN/GTIN:
     8590669128136
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
266 x 244 x 100 mm
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
g, ml, oz
Schüsselkapazität
2 l
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
40 x 19 mm
Verpackungsdaten
Schale enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.