Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink CP0134B Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-24893969
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP0134B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Gewicht: 10g
- RJ45 Flaches Patchkabel 5e, U/UTP AWG 30
- Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Verkupferter Aluminiumdraht
- Flachkabel, sehr schlank und flexibel
- Telefon / ISDN / 10/100BaseT
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
30
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
cat5e patchkabel
,
patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0132B
€ 0,78*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0133B
€ 0,83*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.5e U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0139B
€ 2,80*
Sonstiges
LogiLink 15m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0140B
€ 3,82*
Sonstiges
LogiLink 20m, Cat 5e Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0141B
€ 4,83*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat.5e U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0135B
€ 0,78*
Sonstiges
LogiLink 3m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/FTP (STP)
LogiLink
CP0136B
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink 5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0137B
€ 1,82*
Sonstiges
LogiLink 7.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0138B
€ 2,29*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 0.25m Netzwerkkabel Weiß 0,25 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0132
€ 0,77*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 0.5m Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0133
€ 0,82*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 10m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0139
€ 2,81*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 15m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0140
€ 3,83*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 1m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0134
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink CAT5e UTP 20m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CP0141
€ 4,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.