Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT5e UTP 0.25m Netzwerkkabel Weiß 0,25 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CAT5e UTP 0.25m Netzwerkkabel Weiß 0,25 m U/UTP (UTP)
LogiLink CAT5e UTP 0.25m Netzwerkkabel Weiß 0,25 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19410121
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0132
EAN/GTIN:
     4052792002966
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Flach Cat.5e U/UTP / Telefon, 0,25m, weiß" von LogiLink Professional Das LogiLink Cat.5e UTP Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob zuhause oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Datenübertragungen wie Fast- und Gigabit Ethernet, sowie speziell analoge und digitale Telefonie (ISDN). Diese ungeschirmte Version ist aufgrund des Kabelaufbaus extrem flexibel.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP0132B
ab € 0,45*
Ähnlich
LogiLink
CF2011U
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.