Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HT900E4 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HT900E4 Ventilator Schwarz
Honeywell HT900E4 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24883892
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HT900E4
EAN/GTIN:
     4022167900241
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Tischventilator
USB Ventilator
usb ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
2500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1350 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur, Wand
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
39 dB
Lüfterdurchmesser
180 mm
Luftstrom
740 m³/h
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
HTF337BE4
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.