Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HTF337BE4 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HTF337BE4 Ventilator Schwarz
Honeywell HTF337BE4 Ventilator Schwarz
Honeywell HTF337BE4 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111734544
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HTF337BE4
EAN/GTIN:
     4022167023377
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Elektronische QuietSet®-Regelung der nächsten Generation bieten leistungsstarke, aber dennoch leise Kühlung auf Tischen, Schreibtischen, Nachttischen & mehr .
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Auto -Oszillation
Ja
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Lampen
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.