Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 65/2 Ap 65 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2760 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 65/2 Ap 65 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2760 W Beutellos
Kärcher NT 65/2 Ap 65 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2760 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24800857
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-291.0
EAN/GTIN:
     4039784727281
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.

Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Der NT 65/2 Ap verfügt über eine elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen, welche ein Überschreiten der maximal zulässigen Füllmenge verhindert. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Zubehör kann mit Hilfe des Clip-Systems einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Am Gerät befindet sich eine Schlauchaufbewahrung, eine Zubehörhalterung sowie eine große Ablagefläche, z. B. für Werkzeuge. Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen, geben dem NT 65/2 Ap die erforderliche Mobilität.

Merkmale und Vorteile

Integrierte Ablagefläche

Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)

Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.

Schlauch- und Krümmerfixierung

Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2760 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Technische Details
Kapazität Trinkwassertank
65 l
Kabellänge
10 m
Fassungsvermögen
65 l
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Standard-Weite
40 mm
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
65 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Behältermaterial
Kunststoff
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
73 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
74 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
920 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,79*
€ 868,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,16*
€ 851,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,35*
€ 773,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,88*
€ 734,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,34*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,40*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,60*
Zubehör
Kärcher
5.031-718.0
ab € 7,23*
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 6,96*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,46*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,23*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,61*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,04*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,23*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,51*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,34*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,84*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.