Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62460 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62460 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + USB Weiß
DeLOCK 62460 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + USB Weiß
DeLOCK 62460 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24692747
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62460
EAN/GTIN:
     4043619624607
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62588
ab € 47,31*
Zubehör
Delock
86341
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86342
ab € 2,64*
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.